Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 26150997JA Korund-Schleifspitze 3,4mm 997 Durchmesser 3.4mm 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51532
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150997JA
EAN/GTIN:
     8710364044924
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
dremel korund schleifspitze
Zur Verwendung für Metall, Gussteile, Schweißverbindungen, Nieten und Rost. Ideal zum Schärfen, Glätten und Schleifen von einer Vielzahl von Materialien.
Weitere Informationen:
Ø:
3.4 mm
Durchmesser:
3.4 mm
Schaft-Ø:
3.2 mm
Drehzahl-Bereich:
25000 U/min
Weitere Suchbegriffe: schleifspitze dremel, korund schleifspitze, Dremel, 997, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,57*
€ 6,44*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,68*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 6,81*
4 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,14*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 58,89*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,62*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,40*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 36,78*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 108,50*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 50,66*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,78*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,35*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 147,31*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 207,35*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 140,65*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 41,48*
Sonstiges
Dremel
26158193JA
ab € 3,245*
Sonstiges
Dremel
2615821532
ab € 0,73*
Sonstiges
Dremel
26158153JA
ab € 3,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.