Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO332IP Induktionsplatte Timerfunktion, mit Display, kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A452262
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO332IP
EAN/GTIN:
     5411397140494
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel

Features:
Touchscreen
LED-Display
Digitaler 3 h - Timer
Lieferumfang:
Induktionskochfeld + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Benutzen Sie nur Töpfe und Pfannen die fürInduktionskochplatten geeignet sind.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
290 mm
Breite:
365 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (Details):
2000 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion + mit Display + kabelgebunden
Produkt-Art:
Induktionsplatte
Weitere Suchbegriffe: Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochplatte, Kochtafel, Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochplatte induktion, kochplatte, 05411397140494, DOMO, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,14*
€ 56,35*
€ 4,95*
ab € 43,78*
€ 56,37*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 60,25*
9 Tage
8
€ 6,99*
ab € 61,26*
€ 77,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO309KP
€ 34,23*
Ähnlich
Princess
01.303010.01.001
€ 71,99*
Ähnlich
Tristar
IK-6178
€ 58,16*
Ähnlich
Tristar
KP-6185
€ 22,03*
Ähnlich
Tristar
KP-6191
€ 43,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.