Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-DO332IP Herst.-Nr.: DO332IP EAN/GTIN: 5411397140494 |
| |
|
|  |  |
 | Einzelkochplatte Induktion Timer LCD Display Ø20cm 2000 Watt Mit diesem Elektrokocher werden Sie Ihr Essen schnell und sicher zubereiten können! Dank der Induktionstechnik heizt sich nur das Kochfeld auf, während der umliegende freie Teil der Platte kalt bleibt. Es wird nur der Topf- oder Pfannenboden erhitzt und die Wärme direkt an die Nahrung weitergeben. Die Kochplatte hat einen Durchmesser von 20 cm und eignet sich damit für kleine Töpfe & Pfannen. Das Kochfeld wird über das Touch-Bedienfeld gesteuert. Sie können jede Kochplatte einzeln einstellen und zwischen den Kochstufen wählen. Sie können Lebensmittel auch in einer genauen Temperatur kochen oder braten. Der Timer kann auf maximal 180 Minuten eingestellt werden – ideal für Schmor- oder Eintopfgerichte. Der Temperaturbereich geht von 60⁰C bis 240⁰C, so dass Sie die Herdplatte auf einer konstanten Temperatur halten können. Durch die tolle Keramikoberfläche ist eine leichte und schnelle Reinigung des Kochfeldes möglich. Das klare und zeitlose Design passt in jede Küche. Auch für die kleine Büroküche & den Campingurlaub geeignet. Die Herdplatte hat einen Überhitzungsschutz und schaltet sich zudem automatisch aus, wenn Sie das Kochgeschirr herunternehmen. Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Herdplatte ungewollt bewegt. Außerdem besteht die Kochplatte aus Sicherheitsglas. Große Sicherheit, gerade wenn Kleinkinder in Ihrem Haushalt leben, bietet die Kindersicherung. Einfach das Kochfeld sichern und schon kann Ihren Kindern nichts passieren. Bei Nichtgebrauch ist der kleine Herd mit seinen Maßen von B/T/H 29 x 36,5 x 4,5cm bequem und platzsparend zu verstauen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz | Material: | ABS Kunststoff - Glas | Leistung: | 2000Watt | Spannung: | 220 -240 Volt | Thermostat: | Regelbarer Thermostat | Bratfläche: | Ø Kochplatte: 20cm | geeignet für: | Zubereitung von Speisen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochplatte, Kochtafel, Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochplatte induktion, kochplatte, Induktion, Kochplatten, Doppelkochplatten, Doppelkochfeld, Doppelherdplatten, Kochfeld, Kochstelle, Kochmulde, Singleherd, Single, Bürokocher, Werkstattkocher, Beistellherd, Zusatzplatten, Elektroherd, Herd, Herdplatten, Elektrokochplatten, 1, einer, 1er, Platten, große, elektrische, elektro, mit, Stecker, Mobile, Externe, autarkes, Camping, Outdoor, Outdoorküche, Glas, Schwarz, Domo |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 42,14* | € 56,35* |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 43,78* | € 56,37* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,45* | € 60,25* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 61,26* | € 77,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|