| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22290038 Herst.-Nr.: KP-6191 EAN/GTIN: 8713016061911 |
| |
|
| | |
| Tristar KP-6191 Kochplatte – 1500 W – Edelstahl Die luxuriöse Tristar KP-6191 Kochplatte ist die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt werden, um nach dem Angeln den Tagesfang zu braten. Einfach zu bedienen und daher auch für ältere Menschen geeignet.
Durchmesser: 18,7 cm Die Kochplatte hat einen Durchmesser von 18,7 cm und eignet sich damit für kleine und große Töpfe und Pfannen. Mit dem großen Drehregler vorn am Gerät lässt sich ganz einfach die Temperatur einstellen. Sobald die Platte anfängt, sich aufzuheizen, leuchtet eine rote Kontrolllampe als deutlich sichtbarer Hinweis darauf, dass die Kochplatte heiß ist.
Besonders sicher Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Kochplatte ungewollt bewegen lässt. Außerdem ist das Gehäuse hitzebeständig und bleibt stets kühl. Die Kochplatte hat insgesamt 1500 Watt Leistung und kann an jeder Steckdose angeschlossen werden.
Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie
Lieferumfang: Tristar-Herdplatte, Bedienungsanleitung
Gründe für die Wahl der Tristar KP-6191 Kochplatte: Luxuriöse Kochplatte, ideal für Wohnheime, Hütten, kleine Büros und Küchen Kochplatte mit 18,7 cm Durchmesser für kleine und große Töpfe und Pfannen Manuell einstellbare Temperatur mittels großem Thermostatregler Stabil und sicher dank rutschfester Füße Edelstahlausführung mit schwarzglänzenden Akzenten Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Drehregler | | Steuerungsposition | Vorderseite | | LED-Anzeigen | Leistung | | Rutschfeste Füße | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Kochfeldtyp | Versiegelte Platte | | Art der Oberfläche | Edelstahl | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 1 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 1 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Regelmäßig | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Mittig | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 1 | 187 mm | | Leistung Kochzone 1 | 1500 W | | Standard Herdplatten-/Kochzonenform | Rund | | Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen | 187 mm | Leistungen | Standard Herdplatte/Kochzone | 1500 W | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2378 g | | Kabellänge | 1 m | | Verpackungsbreite | 108 mm | | Verpackungstiefe | 335 mm | | Verpackungshöhe | 264 mm | | Paketgewicht | 2450 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |