Mobiles Kochvergnügen für indoor und outdoor. Für alle, die beim Kochen, Anbraten, Garen und Warmhalten von Speisen maximale Flexibilität genießen möchten. Mit Freunden direkt am Tisch, auf dem Bal...
Die luxuriöse Tristar Ik-6179 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte in schwarzglänzendem Design. Das praktische LCD-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, u...
Die luxuriöse Princess 303011 Induktionskochplatte ist ein freistehende Doppel-Herdplatte mit luxuriösem schwarzem Design. Das praktische LED-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kin...
Die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte Touch-Bedienfeld. Die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte Touch-Bedienfeld.
Die 2000 W des Masterpro-Induktionskochfelds ermöglichen es Ihnen, in kürzerer Zeit zu kochen. Sie können die Temperaturen von 60 ºC bis 240 ºC für die optimale Zubereitung Ihres Gerichts auswählen...
Doppelt hält besser: Die zwei Glaskeramik-Kochplatten mit Induktion und automatischer Topferkennung können auf Temperaturen bis zu 240 °C oder in zehn Leistungsstufen erhitzt werden. Durch schnelle...
Die luxuriöse 303010 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte mit luxuriösem schwarzem Design. Das praktische LED-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, und da...
Nie war Kochen einfacher als mit dieser innovativen Induktionskochplatte von ROMMELSBACHER. Das moderne, superflache Gehäuse passt zu jedem Küchenstil und in der Nutzung überzeugt das Gerät durch i...