Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO332IP Induktionsplatte Timerfunktion, mit Display, kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DOMO
DOMO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210574
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO332IP
EAN/GTIN:
     5411397140494
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
DOMO DO332IP Induktionsplatte Timerfunktion, mit Display, kabelgebunden

Touchscreen
LED-Display
Digitaler 3 h - Timer

Touchscreen
LED-Display
Digitaler 3h-Timer
Schieberegler mit 8 Leistungsstufen
Temperatureinstellung bis 240 °C
Kinderschloss
Automatische Abschaltung
Hochwertige keramische
Induktionskochplatte Ø 20 cm

Leistung (Details): 2000 W
Küchengeräte-Besonderheiten: Timerfunktion + mit Display + kabelgebunden
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Induktionsplatte
Höhe: 45 mm
Länge (Tiefe): 290 mm
Breite: 365 mm
Kategorie: Induktionsplatte
Hersteller-Nr.: DO332IP
EAN: 5411397140494
1 Kochfeld

Lieferumfang:

Induktionskochfeld + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochplatte, Kochtafel, Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochplatte induktion, kochplatte, 5411397140494, DOMO, DO332IP, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte, Ersatzkochplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,16*
€ 55,91*
€ 4,95*
ab € 43,78*
€ 55,93*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 46,55*
€ 59,84*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 61,12*
€ 76,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,571
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,72*
€ 84,157
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,12*
€ 72,733
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO309KP
€ 34,51*
Ähnlich
Princess
01.303010.01.001
€ 71,64*
Ähnlich
Tristar
IK-6178
€ 58,28*
Ähnlich
Tristar
KP-6185
€ 21,91*
Ähnlich
Tristar
KP-6191
€ 43,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.