Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-240H-24A LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 240W 10A 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A041751
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-24A
EAN/GTIN:
     4021087009942
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilsierung, C.V.+C.C), Schutzklasse IP65
Features:
Ausgang 24 V/DC / 10 A
Konstantspannung, Konstantstrom
240 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Einstellbar über integriertes Potentiometer
Für Innen- und Außenanwendungen
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
38.80 mm
Länge:
244.20 mm
Breite:
68.00 mm
Typ:
Getaktet
Schutzart:
IP65
Gewicht:
1300.00 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung + Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
PFC-Schaltkreis + Überlastschutz + einstellbar
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
115 + 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Leistung (max.):
240 W
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
331
€ 4,90*
ab € 41,96*
€ 59,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,56*
€ 61,56*
€ 8,95*
ab € 50,57*
€ 67,57*
€ 6,90*
ab € 55,26*
€ 79,41*
1 Tag
179
Frei Haus
ab € 61,53*
€ 79,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 51,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
ab € 47,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
ab € 57,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 47,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
ab € 55,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
ab € 52,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
ab € 55,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 47,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
ab € 55,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
ab € 44,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
ab € 52,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 58,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 48,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 47,08*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
ab € 56,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.