Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-320H-24 LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 320W 13.3A 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A028491
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-24
EAN/GTIN:
     4021087009744
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90 - 305 V/AC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung C.V.+C.C.). Schutzart IP67.
Features:
Ausgang 24 V/DC / 13.3 A
Konstantspannung, Konstantstrom
320 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
IP67, für Innen- und Außenanwendungen
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
43.80 mm
Länge:
252.00 mm
Breite:
90.00 mm
Typ:
Getaktet
Schutzart:
IP67
Gewicht:
1875.00 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung + Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
PFC-Schaltkreis + Überlastschutz
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
115 + 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
13.3 A
Leistung (max.):
320 W
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
211
€ 4,90*
ab € 75,18*
€ 95,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,71*
€ 96,59*
€ 5,90*
ab € 74,44*
€ 106,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 113,22*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 118,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
ab € 74,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
ab € 63,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
ab € 72,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
ab € 74,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
ab € 60,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
ab € 67,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
ab € 74,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
ab € 74,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
ab € 74,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48A
ab € 66,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48B
ab € 76,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.