Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-36 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-36 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-36 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586494
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
9 A
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1977.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
€ 93,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
€ 93,38*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12AB
€ 97,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
€ 87,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
€ 96,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
€ 90,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
€ 73,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24AB
€ 96,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
€ 80,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
€ 86,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36A
€ 98,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36B
€ 99,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42A
€ 94,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42B
€ 111,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
€ 95,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.