Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-320H-24 LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 320 W 13.3 A 24 V/DC PFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293671-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-24
EAN/GTIN:
     4021087009744
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well HLG-320H-24 LED-Treiber,LED-Trafo Konstantspannung,Konstantstrom 320 W 13.3 A 24 V/DC PFC-Schaltkreis,Überlastschutz

LED-Schaltnetzteil HLG-320H-24

Ausgang 24 V/DC / 13.3 A
Konstantspannung,Konstantstrom
320 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
IP67, für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90 - 305 V/AC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung C.V.+C.C.). Schutzart IP67.

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Eingebauter PFC-Schaltkreis · Für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 13.3 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 1875.00 g · LED-Treiber-Besonderheiten: PFC-Schaltkreis,Überlastschutz · Leistung (max.): 320 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 90.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 43.80 mm · Produktabmessung, Länge: 252.00 mm · Schutzart: IP67

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 252.00 x 90.00 x 43.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
43.80 mm
Produktabmessung, Länge:
252.00 mm
Produktabmessung, Breite:
90.00 mm
Leistungsbereich:
320 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
13.3 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
PFC-Schaltkreis | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
13.3 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Leistung (max.):
320 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
1875.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 320w, 4021087009744, Mean Well, HLG-320H-24, led
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
211
€ 4,90*
ab € 75,93*
€ 96,58*
€ 4,00*
ab € 66,71*
€ 96,59*
€ 5,90*
ab € 74,44*
€ 106,44*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 113,22*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 118,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
ab € 74,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
ab € 63,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
ab € 72,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
ab € 74,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
ab € 61,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
ab € 67,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
ab € 74,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
ab € 74,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
ab € 74,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48A
ab € 66,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48B
ab € 76,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.