Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-12B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-12B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-12B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27323213
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
264 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,9
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3.5 / 115VC, 1.65 / 230VC, 1.45 / 277VC A
Ausgangsstrom
22 A
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1880 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
€ 95,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
€ 94,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12AB
€ 98,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
€ 97,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
€ 92,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
€ 75,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24AB
€ 98,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
€ 82,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
€ 88,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
€ 95,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36A
€ 100,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36B
€ 99,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42A
€ 95,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42B
€ 113,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
€ 97,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.