Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-24 LED-TREIBER KONSTANTSTROM/SPANN. 320.16W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3481800
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung, max.: 24 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: LED-Beleuchtung
  • Produktpalette: HLG-320H
  • Eingangsspannung, min.: 90 V
  • Eingangsspannung, max.: 305 V
  • Ausgangsleistung, max.: 320.16 W
  • Ausgangsstrom: 13.34 A
  • LED-Treiber-Modus: Konstantstrom, Konstantspannung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 320w, AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, MEAN WELL, HLG-320H-24, 3481800, 348-1800
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    211
    € 4,90*
    ab € 75,93*
    € 96,58*
    € 4,00*
    ab € 66,71*
    € 96,59*
    € 5,90*
    ab € 74,44*
    € 106,44*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 89,03*
    € 113,22*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 89,09*
    € 118,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,49*
    € 141,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,65*
    € 138,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,63*
    € 126,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,01*
    € 119,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,09*
    € 106,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mean Well
    HLG-320H-12
    ab € 74,24*
    Ähnlich
    Mean Well
    HLG-320H-12A
    ab € 63,17*
    Ähnlich
    Mean Well
    HLG-320H-12B
    ab € 72,63*
    Ähnlich
    Mean Well
    HLG-320H-15
    ab € 74,48*
    Ähnlich
    Mean Well
    HLG-320H-24A
    ab € 61,03*
    Ähnlich
    Mean Well
    HLG-320H-24B
    ab € 67,76*
    Ähnlich
    Mean Well
    HLG-320H-30A
    ab € 74,34*
    Ähnlich
    Mean Well
    HLG-320H-36
    ab € 74,53*
    Ähnlich
    Mean Well
    HLG-320H-48
    ab € 74,24*
    Ähnlich
    Mean Well
    HLG-320H-48A
    ab € 66,66*
    Ähnlich
    Mean Well
    HLG-320H-48B
    ab € 76,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.