Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
MEAN WELL HLG-320H-24A LED-Treiber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-78869157
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
HLG-320H-24A
EAN/GTIN:
5410329593940
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
13.34 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1980 g
... >
Beleuchtung
>
Beleuchtungsteile & Zubehör
>
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
led treiber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 75,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-12 LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-12
€ 95,14*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-12A LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-12A
€ 94,71*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-12AB LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-12AB
€ 98,70*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-12B LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-12B
€ 87,20*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-15 LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-15
€ 97,20*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-24 LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-24
€ 92,23*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-24AB LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-24AB
€ 98,66*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-24B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 320 W Silber
Mean Well
HLG-320H-24B
€ 82,27*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-30A LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-30A
€ 88,14*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-36 LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-36
€ 95,85*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-36A LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-36A
€ 100,43*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-36B LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-36B
€ 99,12*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-42A LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-42A
€ 95,59*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-42B LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-42B
€ 113,36*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-320H-48 LED-Treiber
Mean Well
HLG-320H-48
€ 97,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.