Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-24B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 320 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-24B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 320 W Silber
MEAN WELL HLG-320H-24B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 320 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27323222
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-24B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
320 W
Ausgangsspannung
24 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
13.34 A
Effizienz
94 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2030 g
Design
Produktfarbe
Silber
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
ab € 74,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
ab € 63,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
ab € 72,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
ab € 74,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
ab € 66,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
ab € 61,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
ab € 74,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
ab € 74,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
ab € 74,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48A
ab € 66,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48B
ab € 76,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.