Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-30A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-30A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-30A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586484
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1880 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
ab € 74,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
ab € 63,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
ab € 72,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
ab € 74,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
ab € 66,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
ab € 60,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
ab € 67,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
ab € 74,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
ab € 74,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48A
ab € 66,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48B
ab € 76,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.