Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalausgang 16-Kanal, EtherCAT 765-1203/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012B-70069789
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-1203/100-000
EAN/GTIN:
     4066966063035
Suchbegriffe:
EtherCat Klemmen
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Digitalausgang 16-Kanal, EtherCAT 765-1203/100-000

16-Kanal-Digitalausgang
EtherCAT
DC 24 V / 2,0 A
8xM12-Anschluss
WideLine
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
16000 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
2 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 452,20*
€ 497,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,83*
€ 517,95*
Frei Haus
ab € 495,23*
€ 540,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 496,61*
€ 545,48*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 500,24*
€ 548,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,48*
€ 649,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,46*
€ 640,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,40*
€ 631,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,38*
€ 618,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,61*
€ 590,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-050
ab € 39,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-100
ab € 60,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-200
ab € 113,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-020
ab € 40,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-015
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-050
ab € 12,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-100
ab € 18,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5401/040-010
ab € 14,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5401/040-020
ab € 15,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5508/040-010
ab € 15,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5513/040-010
ab € 23,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5513/040-020
ab € 25,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5514/040-010
ab € 23,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-8102
ab € 0,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.