| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-30488286 Herst.-Nr.: 756-5513/040-010 EAN/GTIN: 4044918994811 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorverteilerkabel; beidseitig konfektioniert; 4-polig; 2 x M8-Buchse axial; M12-Stecker axial; 1 m Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Stecker | 1xM12/2xM8 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 4.1 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 77.49 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 4x1mm2, as-i kabel, sensorkabel wago |
| | |
| |