Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandssensor opt. 0,2-10m O1D105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandssensor opt. 0,2-10m O1D105
Abstandssensor opt. 0,2-10m O1D105
Artikel-Nr.:
     6012B-51853720
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D105
EAN/GTIN:
     4021179228527
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Optische Sensorköpfe

Abstandssensor opt. 0,2-10m O1D105

Optische Sensoren, Optischer Abstandssensor, Quaderförmig Metall, Tastweite 10 mm, DC PNP, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 150 mA, OUT1: Schließer / Öffner programmierbar,OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar), OUT1: n.o. / n.c. progr.,OUT2: n.o. / n.c. progr. oder analog (4...20 mA / 0.
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
59 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, ifm abstandssensor, io-link sensor, Opto-Sensor, Vision-Sensor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,69*
€ 305,66*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 290,80*
€ 311,93*
€ 5,95*
ab € 297,27*
€ 319,64*
Frei Haus
ab € 303,27*
€ 326,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 304,44*
€ 329,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,34*
€ 383,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,79*
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,31*
Zubehör
ifm electronic
E21133
ab € 25,34*
Zubehör
ifm electronic
E21171
ab € 27,56*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,67*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,61*
Zubehör
ifm electronic
E21120
ab € 13,93*
Zubehör
ifm electronic
E2D101
ab € 26,21*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.