Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Distanzsensor ifm electronic O1D105 - O1DLF3KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103204
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D105
EAN/GTIN:
     4021179228527
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Optische Sensorköpfe
  • Laser Distanzmessung
  • OUT1: Öffner/Schließer programmierbar
  • OUT2: Öffner/Schließer programmierbar oder analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar)
  • IO-Link
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,2...10 m
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Laser Distanzsensor
Funktionsprinzip:
Distanzsensor
Reichweite max.:
10 m
Baureihe:
O1D
Betriebsreichweite:
0,2...10 m
Lichtart:
Laser (Rotlicht)
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
650 nm
Lichtfleck:
15 (bei Tastweite 10 m) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED-Anzeige (4-stellig)
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer progr.; 4-20 mA; 0-10 V
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
42 x 45 mm
Baulänge:
59 mm
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Zinkdruckguss
Werkstoff Optik:
Glas
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
IO-Link Masterportklasse:
A
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Laserschutzklasse:
II
Besonderheiten:
Hintergrundausblendung
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, ifm abstandssensor, io-link sensor, Lasersensoren, Laser, ifm electronic, Leuze
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,26*
€ 308,54*
Lager 1454
12
Frei Haus
ab € 290,08*
€ 314,86*
€ 5,95*
ab € 295,44*
€ 322,66*
Frei Haus
ab € 301,79*
€ 329,20*
Frei Haus
ab € 304,43*
€ 332,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,33*
€ 374,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,94*
€ 365,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,08*
€ 345,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,73*
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,37*
Zubehör
ifm electronic
E21133
ab € 25,20*
Zubehör
ifm electronic
E21171
ab € 27,70*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,15*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,72*
Zubehör
ifm electronic
E21120
ab € 13,94*
Zubehör
ifm electronic
E2D101
ab € 26,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 12,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.