Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor PNP, 1SÖ, 4L, 10VDC O1DLF3KG/IO-LINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E992I20
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D105
EAN/GTIN:
     4021179228527
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Abstandssensor PNP, 1SÖ, 4L, 10VDC O1DLF3KG/IO-LINK
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
18 - 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, ifm abstandssensor, io-link sensor, Optischer Abstandssensor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,69*
€ 305,66*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 290,80*
€ 311,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 297,27*
€ 319,64*
Frei Haus
ab € 303,27*
€ 326,13*
Frei Haus
ab € 304,44*
€ 329,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,99*
€ 372,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,62*
€ 366,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,79*
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,31*
Zubehör
ifm electronic
E21133
ab € 25,34*
Zubehör
ifm electronic
E21171
ab € 27,56*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,67*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,61*
Zubehör
ifm electronic
E21120
ab € 13,93*
Zubehör
ifm electronic
E2D101
ab € 26,21*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.