Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,lgr 831-1105/320-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-13367256
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-1105/320-000
EAN/GTIN:
     4066966249583
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,lgr 831-1105/320-000

1-Leiter-Federleiste
Hebel
Push-in CAGE CLAMP®
10 mm²
Rastermaß 7,62 mm
5-polig
100% fehlsteckgeschützt
mittige Verriegelungsklinke
10,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 155,37*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 124,706*
€ 155,996*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,69*
€ 161,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,63*
€ 192,3397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,80*
€ 190,162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,91*
€ 179,5829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,67*
€ 172,1573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,69*
€ 153,1411
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,4345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207
ab € 0,0379*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00502*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.