Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 4qmm Serie 216 16,8mm isol PA Polyamid (PA) gr Cu verzinnt 216-207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Hülse; isoliert; 4mm2; 10mm; verzinnt; Crimpverbindung
Kabelschuh: Hülse; isoliert; 4mm2; 10mm; verzinnt; Crimpverbindung
Artikel-Nr.:
     262-E487A32
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-207
EAN/GTIN:
     4055143654708
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse 4qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 4mm²
Aderendhülse 4qmm Serie 216 16,8mm isol PA Polyamid (PA) gr Cu verzinnt 216-207
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
12
Bauform:
Standard
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
16.8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
4 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0548*
100
€ 5,46*
ab € 0,0378*
€ 0,0558*
23 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0407*
€ 0,0582*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0423*
€ 0,0621*
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 0,04796*
€ 0,06786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06786*
€ 0,08075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06266*
€ 0,07457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05916*
€ 0,0704
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05576*
€ 0,06635
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,04796*
€ 0,05707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.