Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0221679 Herst.-Nr.: 216-206 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.158 g | | Außendurchmesser | 4.7 mm | | Tiefe | 15 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Zertifizierung | IEC/EN 60664-1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,02446* | € 0,03426* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0243* | € 0,036* | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0266* | € 0,0367* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0253* | € 0,0376* | | | | | 25 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0306* | € 0,0415* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|