Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216 Aderendhülse, Stift ø 2.2mm, 2 Eing. , Blau, Kupfer, 18mm, Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2784071
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-286
EAN/GTIN:
     4044918604321
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert blau
aderendhülse isoliert
aderendhülse blau
Stiftdurchmesser = 2.2mm
Anzahl der Eingänge = 2
Farbe = Blau
Stiftlänge = 18mm
Isolierung = Isoliert
Serie = 216
Weitere Informationen:
Stiftdurchmesser:
2.2mm
Anzahl der Eingänge:
2
Farbe:
Blau
Stiftlänge:
18mm
Isolierung:
Isoliert
Serie:
216
Weitere Suchbegriffe: 2784071, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, Wago, 216286
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,04326*
€ 0,05646*
1000
€ 5,46*
ab € 0,05382*
€ 0,06872*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,05464*
€ 0,06964*
1000
Frei Haus
ab € 0,05491*
€ 0,07011*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,13351*
€ 0,15255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,15255*
€ 0,18153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14955*
€ 0,17796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,14151*
€ 0,1684
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,13351*
€ 0,15888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 152,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.