Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216 Hülse, Stift ø 2.1mm, Metall, Kupfer, 10mm, Unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2784064
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-141
EAN/GTIN:
     4044918016353
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
wago aderendhülsen
Stiftdurchmesser = 2.1mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Metall
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Unisoliert
Serie = 216
Weitere Informationen:
Stiftdurchmesser:
2.1mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Metall
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Unisoliert
Serie:
216
Weitere Suchbegriffe: 2784064, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, Wago, 216141
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,00503*
€ 0,00799*
22 Tage
nicht lagernd
5000
€ 7,90*
ab € 0,00583*
€ 0,00802*
1000
€ 5,46*
ab € 0,00576*
€ 0,00913*
18 Tage
nicht lagernd
5000
€ 5,90*
ab € 0,00673*
€ 0,00924*
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,02048*
€ 0,0313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02248*
€ 0,02675
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02178*
€ 0,02592
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02168*
€ 0,0258
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,02048*
€ 0,02437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.