Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRIVER COMBI, Montagehandschuh aus Rindnappa-/Rindspaltleder 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-850530-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     850530-9
EAN/GTIN:
     4018949415362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnappaleder, Doppelnähten, Gummizug im Handrücken
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,13 kg
Länge:
61 cm
Breite:
26 cm
Größe:
9
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Rindnappa-/Rindspaltleder
Schutzklasse:
2122X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, montagehandschuh leder gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,91*
5 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,00226*
€ 4,15226*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,30*
€ 5,18*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.