Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ, Montage-/Unterziehhandschuh aus Baumwolle-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508800-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508800-11
EAN/GTIN:
     4018949528116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montage-/Unterziehandschuh, weiß gebleicht
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,03 kg
Länge:
62 cm
Breite:
26 cm
Größe:
11
Typ:
Unterziehhandschuhe
Farbe:
weiß
PSA-Kategorie:
I
Material:
Baumwolltrikot mit Schichtel
Schutzklasse:
0
Eigenschaft:
0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,89008*
€ 7,13004*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,76004*
€ 7,64004*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,38083*
€ 8,13087*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64004*
€ 9,09165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,45008*
€ 8,8656
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,58008*
€ 7,8303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,11004*
€ 7,27095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,84004*
€ 6,94965
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,76004*
€ 5,66445
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,39667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,68*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,38*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.