Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERFLEX THERMO+, Winter-/Montagehandschuh, Polyester/Latex-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508650-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508650-7
EAN/GTIN:
     4018949555259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Winter-/Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
68 cm
Breite:
38 cm
Größe:
7
Typ:
Winterhandschuhe
Farbe:
neon-gelb/orange/grau
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
2232X
Eigenschaft:
vollbeschichtet
Norm:
EN 388, EN 511
Beschichtung:
Latex, Latexschaum
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,12*
€ 20,36*
6 Tage
2
€ 6,95*
ab € 16,23*
€ 22,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,95*
€ 90,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 91,57*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 2,824* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,59*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,31*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,81*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.