Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERFLEX THERMO+, Winter-/Montagehandschuh, Polyester/Latex-10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508650-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508650-10
EAN/GTIN:
     4018949508378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Winter-/Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
68 cm
Breite:
38 cm
Größe:
10
Typ:
Winterhandschuhe
Farbe:
neon-gelb/orange/grau
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
2232X
Eigenschaft:
vollbeschichtet
Norm:
EN 388, EN 511
Beschichtung:
Latex, Latexschaum
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuh hase gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,78*
Lager 5766
90
5
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 4,06*
3 Tage
186
10
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,12*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,35*
1 Tag
5
1
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 4,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,56*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,08*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,77*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,37*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.