Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNOW MASTER, Winter-/Montagehandschuh aus Polyacryl/Latex-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508630-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508630-11
EAN/GTIN:
     4018949508330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Winter-/Montagehandschuh aus Polyacrylstrick mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,13 kg
Länge:
58 cm
Breite:
38 cm
Größe:
11
Typ:
Winterhandschuhe
Farbe:
neon-gelb/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
10 Gauge Polyacrylstrick
Schutzklasse:
2131X
Eigenschaft:
Polyacryl-Futter
Norm:
EN 388, EN 511
Beschichtung:
schrumpfgerautes Latex
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,54*
1 Tag
460
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,84*
€ 2,56*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,12*
€ 22,76*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 17,76*
€ 24,23*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,92*
€ 24,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,612* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,93*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,20*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.