Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERFLEX NEO, Montagehandschuh aus Polyester/Latexschaum-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508616-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508616-10
EAN/GTIN:
     4018949861619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
49 cm
Breite:
28 cm
Größe:
10
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
neon-grün/grau
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
3121X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Latexschaum
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh hase gr.10, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe gr10, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 14,94*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,27*
€ 15,23*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 15,93*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 11,4516*
€ 16,3616*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,027* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,74*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.