Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERFLEX RED, Montagehandschuh aus Polyester/Latex-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508610R-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508610R-9
EAN/GTIN:
     4018949506992
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,08 kg
Länge:
49 cm
Breite:
28 cm
Größe:
9
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
rot/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
2131X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Beschichtung:
schrumpfgerautes Latex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe hase gr. 9, gummi handschuh, gummihandschuh gr9, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,01*
€ 1,51*
Lager 5766
30
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 11,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 12,05*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 19,96*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,50*
€ 22,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,739* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.