Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERFLEX GREY, Montagehandschuh aus Polyester/Latex-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508610G-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508610G-11
EAN/GTIN:
     4018949506848
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,08 kg
Länge:
49 cm
Breite:
28 cm
Größe:
11
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
2131X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Beschichtung:
schrumpfgerautes Latex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh gr 11, gummi handschuh, hase feinmechanikerhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 11,27*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 12,09*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 20,08*
4 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 16,60431*
€ 23,07431*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,745* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,84*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.