Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENUA DRY+, Montagehandschuh schnittfest, Sinomac®/Nitril 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508555-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508555-9
EAN/GTIN:
     4018949508590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittfester Montagehandschuh aus Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitril Vollbeschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe F
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,11 kg
Länge:
76 cm
Breite:
30 cm
Größe:
9
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Sinomac® Hybridgarn mit Stahlfaser
Schutzklasse:
4X43F
Eigenschaft:
Schnittschutz F
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitril, Nitrilschaum
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 79,28*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 60,44*
€ 79,41*
6 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 66,77*
€ 84,62*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 73,30*
€ 84,63*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,41*
€ 94,4979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,11*
€ 90,5709
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 74,97*
€ 89,2143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,89*
€ 85,5491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,23*
€ 83,5737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,44*
€ 71,9236
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,044* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,33*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,77*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,37*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.