Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENUA HEAT, Montagehandschuh schnittfest Level F 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508515-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508515-8
EAN/GTIN:
     4018949851580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittfester und hitzebeständiger Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, Hybridgarn aus Aramid und Stahlfaser, schrumpfgerauter Latexbeschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe F
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,15 kg
Länge:
57 cm
Breite:
27 cm
Größe:
8
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Farbe:
gold-schwarz/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
10 Gauge Aramid-Hybridgarn mit Stahlfaser
Schutzklasse:
3X43F
Eigenschaft:
Schnittschutz F
Norm:
EN 388, EN 407
Beschichtung:
schrumpfgerautes Latex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,92*
€ 81,31*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 67,50714*
€ 86,50714*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 170,82*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,31*
€ 96,7589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,47*
€ 92,1893
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 76,33*
€ 90,8327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,05*
€ 88,1195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,06*
€ 85,7514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,92*
€ 72,4948
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,092* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,14*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,80*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,69*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.