Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENUA HD BLACK, Montagehandschuh schnittfest, Sinomac®/PU 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508507-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508507-8
EAN/GTIN:
     4018949850781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Leistungsstufe D, OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,08 kg
Länge:
42 cm
Breite:
29 cm
Größe:
8
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Sinomac® Hybridgarn mit Glasfaser
Schutzklasse:
4X43D
Eigenschaft:
Schnittschutz D
Norm:
EN 388
Beschichtung:
PU, Nitril
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 42,65*
€ 57,80*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 51,77*
€ 60,99*
5 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 47,03563*
€ 61,57563*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,36*
€ 63,27*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,80*
€ 68,782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 54,14*
€ 64,4266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,64*
€ 60,2616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,265* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.