Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENUA GRIP BLACK, Montagehandschuh schnittfest Level D 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508502-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508502-7
EAN/GTIN:
     4018949995079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe D, OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,11 kg
Länge:
29 cm
Breite:
28 cm
Größe:
7
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Sinomac® Hybridgarn mit Stahlfaser
Schutzklasse:
4X43E
Eigenschaft:
Schnittschutz E
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitrilschaum
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 7,08*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 51,71*
€ 69,38*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,00*
€ 73,29*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 57,15*
€ 73,47*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,38*
€ 82,5622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,84*
€ 78,3496
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 64,95*
€ 77,2905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,08*
€ 75,0652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,78*
€ 72,3282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,26*
€ 69,3294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,71*
€ 61,5349
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,171* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,23*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.