Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENUA GRIP BLACK, Montagehandschuh schnittfest Level D 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508502-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508502-10
EAN/GTIN:
     4018949995109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe D, OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,11 kg
Länge:
29 cm
Breite:
28 cm
Größe:
10
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Sinomac® Hybridgarn mit Stahlfaser
Schutzklasse:
4X43E
Eigenschaft:
Schnittschutz E
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitrilschaum
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
192
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 7,08*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 51,99*
€ 69,66*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 57,51*
€ 73,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 80,26*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,66*
€ 82,8954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,79*
€ 78,2901
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 64,90*
€ 77,231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,79*
€ 74,7201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,92*
€ 72,4948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,68*
€ 69,8292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,99*
€ 61,8681
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,199* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,56*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,08*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,77*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,37*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.