Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADUA FLEX, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508155-6
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508155-6
EAN/GTIN:
     4018949615069
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, 3/4 Nitrilschaum Beschichtung, OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,06 kg
Länge:
56 cm
Breite:
26 cm
Größe:
6
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Schutzklasse:
4121X
Eigenschaft:
OEKO-TEX®
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitrilschaum
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 23,15*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,89*
€ 24,31*
5 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 18,79*
€ 25,93*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,689* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,93*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,20*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.