Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADUA GRIP, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508150-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508150-9
EAN/GTIN:
     4018949815094
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,05 kg
Länge:
56 cm
Breite:
26 cm
Größe:
9
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Schutzklasse:
4131X
Eigenschaft:
OEKO-TEX®
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitrilschaum, Nitril
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
217
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,38*
1 Tag
530
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,39*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,22*
€ 23,10*
3 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 23,48*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 17,79*
€ 24,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,622* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,01*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.