Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAMUR BLUE, Arbeitshandschuh, BW-/Polyesterstrick mit Noppen-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-507560-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     507560-7
EAN/GTIN:
     4018949580077
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Baumwoll-/Polyesterstrick und PVC Noppen an der Handinnenfläche
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
61 cm
Breite:
29 cm
Größe:
7
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
10 Gauge Baumwoll-/Polyesterstrick
Schutzklasse:
3132X
Eigenschaft:
PVC Noppen
Norm:
EN 388
Beschichtung:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh gr.7, noppenhandschuh, montagehandschuh vinyl, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,13008*
€ 9,73008*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,867*
€ 10,42704*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73008*
€ 11,5788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,19008*
€ 10,9362
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,01008*
€ 10,722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,51004*
€ 10,12695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12004*
€ 9,66285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,76004*
€ 9,23445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13008*
€ 7,2948
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,51084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,14*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,80*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,69*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.