Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAMUR, Arbeitshandschuh aus BW-/Polyesterstrick mit Noppen-6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-507555-6
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     507555-6
EAN/GTIN:
     4018949507067
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Baumwoll-/Polyesterstrick und PVC Noppen an der Handinnenfläche
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
61 cm
Breite:
29 cm
Größe:
6
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
weiß/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
10 Gauge Baumwoll-/Polyesterstrick
Schutzklasse:
3132X
Eigenschaft:
PVC Noppen
Norm:
EN 388
Beschichtung:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe größe 6 baumwolle, noppenhandschuh, noppenhandschuh gr. 6, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,93*
5 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 0,54902*
€ 0,97902*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,21*
€ 2,08*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 48 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,74*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.