Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÖTEBORG, Winterhandschuh aus Neopren/Kunstleder-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-424000-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     424000-11
EAN/GTIN:
     4018949984110
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Winterhandschuh aus Neopren und Kunstleder-Innenhandverstärkung, 3M-Thinsulate™-Vollfutter, Strickbund
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,17 kg
Länge:
67 cm
Breite:
32 cm
Größe:
11
Typ:
Winterhandschuhe
Farbe:
schwarz/grau
PSA-Kategorie:
II
Material:
Neopren
Schutzklasse:
2122X
Eigenschaft:
3M-Thinsulat™-Futter
Norm:
EN 388, EN 511
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe gr11, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 81,64*
€ 106,44*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 111,19*
4 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 90,43033*
€ 113,46033*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,44*
€ 126,6636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,63*
€ 122,1297
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 101,12*
€ 120,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,95*
€ 116,5605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,64*
€ 112,6216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,64*
€ 97,1516
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 8,164* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.