Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHNIK 3, Montagehandschuh aus HiTech Synthetikleder-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-421030-12
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     421030-12
EAN/GTIN:
     4018949989122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus HiTech-Synthetikleder mit drei gekürzten Fingerkuppen und gepolsteter Verstärkung der Handinnenfläche, Klettverschluss, Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,13 kg
Länge:
64 cm
Breite:
28 cm
Größe:
12
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
HiTech-Synthetikleder
Schutzklasse:
2111X
Eigenschaft:
3 gekürzte Finger
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Finger-Farbe, Fingerfarbe, Fingermalfarbe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, 3-Finger Arbeitshandschuhe, Zimmermannshandschuhe, fingerfarbe schwarz, finger farbe, montagehandschuh gr. 12, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,76*
€ 93,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 94,56*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 96,59*
5 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 79,20*
€ 99,43*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,61*
€ 111,3959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,04*
€ 107,1476
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 88,78*
€ 105,6482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,44*
€ 100,4836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,92*
€ 96,2948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,76*
€ 85,3944
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,176* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.