Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHILE, Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-403840-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     403840-10
EAN/GTIN:
     4018949443839
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, Gummizug im Handrücken
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
41 cm
Breite:
33 cm
Größe:
10
Typ:
Schweißerhandschuhe
Farbe:
natur/dunkelbraun
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Schafsnappaleder
Schutzklasse:
1142X
Eigenschaft:
Kevlar®-Nähte
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 6,43*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 47,33*
€ 63,09*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 52,00648*
€ 67,26648*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,09*
€ 75,0771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,90*
€ 73,661
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 60,99*
€ 72,5781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,14*
€ 67,9966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,29*
€ 65,7951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,55*
€ 60,1545
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,733* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,74*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.