Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTAGE UNIVERSAL, Montagehandschuh aus Ziegennappaleder-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-401600-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     401600-10
EAN/GTIN:
     4018949016101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Ziegennappaleder mit Innenhand- und Handkantenpolsterung, gekürzten Fingerkuppen, Klettverschluss
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
54 cm
Breite:
38 cm
Größe:
10
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
weiß
PSA-Kategorie:
I
Material:
Ziegennappaleder
Schutzklasse:
0
Eigenschaft:
gekürzte Finger
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Finger-Farbe, Fingerfarbe, Fingermalfarbe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, arbeitshandschuh leder größe 10, finger farbe, fingerfarbe weiß, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,44*
€ 38,21*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 30,11385*
€ 40,67385*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 32,79*
€ 43,78*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,37*
€ 40,9003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,744* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,84*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.