Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIRO II, Schweißerhandschuh aus Spaltleder-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-296000-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     296000-9
EAN/GTIN:
     4018949444249
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh
Schweißerhandschuh aus Spaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Narbenleder, Spaltleder-Stulpe
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,27 kg
Länge:
20 cm
Breite:
35 cm
Größe:
9
Typ:
Schweißerhandschuhe
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Spalt-/Narbenleder
Schutzklasse:
3142X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, lederhandschuh spaltleder, lederhandschuh, lederhandschuh gr 9, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 3,23*
5 Tage
10
6
€ 6,95*
ab € 2,42606*
€ 3,41606*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 5,18*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 19,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,84*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.