Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGE, Arbeitshandschuh aus Narbenleder-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-290900-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     290900-8
EAN/GTIN:
     4018949929081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Narbenleder, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,14 kg
Länge:
34 cm
Breite:
30 cm
Größe:
8
Typ:
Arbeitshandschuhe
Farbe:
natur/beige
PSA-Kategorie:
II
Material:
Narbenleder
Schutzklasse:
3133X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh leder gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 32,12*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,81008*
€ 35,87004*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 28,46004*
€ 38,20008*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,87004*
€ 42,68535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,20*
€ 40,698
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,33004*
€ 38,47275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,16008*
€ 35,8905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,81008*
€ 30,714
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,15084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.