Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWERIN-V, Arbeitshandschuh aus Rindspalt-/Rindnarbenleder-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-212170-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     212170-9
EAN/GTIN:
     4018949213098
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Rindnarbenleder-Innenhandverstärkung, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,2 kg
Länge:
28 cm
Breite:
33 cm
Größe:
9
Typ:
Arbeitshandschuhe
Farbe:
natur/beige
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Rindspaltleder
Schutzklasse:
3234X
Eigenschaft:
Innenhandverstärkung
Norm:
EN 388
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,74008*
€ 41,48004*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,38*
€ 41,91*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 33,03991*
€ 44,06995*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,48004*
€ 49,36125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,72*
€ 47,2668
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 39,08004*
€ 46,50525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,33008*
€ 44,4228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,05004*
€ 42,89955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,08008*
€ 41,7453
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,74008*
€ 35,3907
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,47834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,87*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,83*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,15*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.