Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLTAU, Arbeitshandschuh aus Spaltleder-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-211500-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     211500-8
EAN/GTIN:
     4018949444294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Spaltleder, Doppelnähten, gummierte Stulpe, Innenhandfutter
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
66,5 cm
Breite:
34 cm
Größe:
8
Typ:
Arbeitshandschuhe
Farbe:
natur/grün-gelb
PSA-Kategorie:
II
Material:
Spaltleder
Schutzklasse:
4123X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,31*
€ 1,96*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,08*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 1,32*
€ 3,73*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,93*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,20*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.